Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte: 3000/1785mm

Artikelnummer: 990995 3000/1785
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Bladdikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Kleuren: RAL 5010, 2004

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 25 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Kleuren RAL 5010, 2004
Hoogte 3.000 mm
Breedte 1.842 mm
Diepte 800 mm
Stellinghoogte 3.000 mm
Stellingbreedte 1.785 mm
Stellingdiepte 800 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 1.842 mm
Legbord breedte 1.785 mm
Legbord diepte 800 mm
Aantal opslagniveaus spaanplaat 5
Vakbelasting 670 kg
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Stellingopbouw Aanbouwstelling
Klantmontage ja
Producttype Breedvakstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990995 3000/1785
EAN/GTIN 4004514225603
Nummer fabrikant 19564

Omschrijving

Uitvoering:

Vakconstructie verzinkt. Naar keuze met verzinkte 25 mm stalen panelen of spaanplaten. Verschillende liggertypes afhankelijk van de benodigde vakbelasting (dragerhoogte 55 − 85 mm). Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteken van de liggers type ZG. Vakbelasting maximaal 1050 kg, veldbelasting maximaal 3500 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
nominale lengte + aantal staanders × 57 mm.

Toepassing:

Opslag van grote, volumineuze en zware materialen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk.

Kleur:

staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, poedercoating.

Tip:

  • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 1200 mm bedragen, maar alleen bij een veldbelasting van max. 2600 kg. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.
  • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
  • Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen