Spaanplaat-opslagniveau 800 mm

Artikelnummer: 990810 800
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 19

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 19 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 800 mm
Dikte 19 mm
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Legbord bevestigingstype Sleutelopening
Klantmontage ja
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990810 800
EAN/GTIN 4004514202116
Nummer fabrikant 15808

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.