{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 400 kg | |
Legbord dikte | 40 mm | |
Liggerhoogte | 65 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
Materiaal | verzinkt | |
Hoogte | 3.000 mm | |
Breedte | 1.560 mm | |
Diepte | 837 mm | |
Stellinghoogte | 3.000 mm | |
Stellingbreedte | 1.500 mm | |
Stellingdiepte | 800 mm | |
Opbouwmaat basisstelling breedte | 1.560 mm | |
Legbord breedte | 1.500 mm | |
Legbord diepte | 800 mm | |
Aantal opslagniveaus | 5 | |
Vakbelasting | 400 kg | |
Maximale veldbelasting | 1.800 kg | |
Materiaal opslagniveau | Verzinkt plaatstaal | |
Stellingopbouw | Basisstelling | |
Klantmontage | ja | |
Producttype | Breedvakstelling |
Artikelnummer | 990730 3000/1500 | |
EAN/GTIN | 4004514215178 | |
Nummer fabrikant | 15716 |