Breedvak-basisstelling 2000/1500 mm

Artikelnummer: 990720 2000/1500
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 400
  • Legbord dikte: 40
  • Liggerhoogte: 65
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 400 kg
    Legbord dikte 40 mm
    Liggerhoogte 65 mm
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Montage-uitvoering Inhaakstelling
    Materiaal verzinkt
    Hoogte 2.000 mm
    Breedte 1.560 mm
    Diepte 637 mm
    Stellinghoogte 2.000 mm
    Stellingbreedte 1.500 mm
    Stellingdiepte 600 mm
    Opbouwmaat basisstelling breedte 1.560 mm
    Legbord breedte 1.500 mm
    Legbord diepte 600 mm
    Aantal opslagniveaus 3
    Vakbelasting 400 kg
    Maximale veldbelasting 1.200 kg
    Materiaal opslagniveau Verzinkt plaatstaal
    Stellingopbouw Basisstelling
    Klantmontage ja
    Producttype Breedvakstelling

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990720 2000/1500
    EAN/GTIN 4004514200020
    Nummer fabrikant 15504

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verzinkte T-profielframes. Met MULTIplus 250 verzinkte plaatstalen legborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale vakbelasting: 400 kg. Totale veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

    Omschrijving:

    Opbouwmaten:
    Basisstelling: nominale lengte + 60 mm
    Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm
    Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm
    Hoogte van de liggers: 65 mm

    Toepassing:

    opslag van grote en volumineuze goederen. Korte trajecten dankzij bruikbaarheid aan beide zijden.

    Tip:

    • Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.
    • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.
    • Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen. Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.
    • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.
    • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen