Volledig plaatstalen achterwand 2000 mm

Artikelnummer: 990634 2000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal verzinkt
    Hoogte 2.000 mm
    Breedte 1.000 mm
    Inbouw als tussenwand mogelijk nee
    geschikt voor stelling breedte 1.000 mm
    Geschikt voor stelling veldbreedte 1.000 mm
    Toepassingsgebied Legbordstelling
    Achterwand opbouw tweedelig
    Montagemateriaal meegeleverd ja
    Klantmontage ja
    Producttype Achterwand

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990634 2000
    EAN/GTIN 4004514249371
    Nummer fabrikant 12543-2000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verzinkt plaatstaal, versteviging van de achterwand d.m.v. rib.
    Bestaande uit 2× 1000 mm hoge achterwanden.

    T.b.v.:

    Legbordstellingen nr. 990500990554.

    Levering:

    Inclusief achterwandklemmen voor bevestiging.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen