{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg | |
Legbord dikte | 25 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
Materiaal | verzinkt | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 1.306 mm | |
Diepte | 636 mm | |
Stellinghoogte | 2.000 mm | |
Stellingbreedte | 1.300 mm | |
Stellingdiepte | 600 mm | |
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 1.306 mm | |
Aantal legborden | 7 | |
Maximale veldbelasting | 1.300 kg | |
Klantmontage | ja | |
Producttype | Schuinvakstelling |
Artikelnummer | 990606 600 | |
EAN/GTIN | 4058255012725 |