Basisstelling met schuine legborden, Breedte 1300 mm, Diepte: 500mm

Artikelnummer: 990604 500
Nieuw product.
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Legbord dikte 25 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.360 mm
Diepte 536 mm
Stellinghoogte 2.000 mm
Stellingbreedte 1.300 mm
Stellingdiepte 500 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte 1.360 mm
Aantal legborden 7
Maximale veldbelasting 1.300 kg
Klantmontage ja
Producttype Schuinvakstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990604 500
EAN/GTIN 4058255012695

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden te gebruiken schuinvak-/kanbanstelling, ideaal voor first-in-first-out-opslag, omdat voorraadartikelen via de gladde verzinkte legborden snel bereikbaar zijn.
T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale vakbelasting van 150 kg per schuin legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteekbare uitvoering. Aan beide zijden te gebruiken. Veldbelasting: 1300 kg.
Opbouwmaat basisstelling: 1360 mm.
Horizontale scheidingsgeleiders kunnen worden versteld in een raster van 50 mm. De voorste lengteregel is 15 mm hoger waardoor eruit vallen van de artikelen wordt voorkomen.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling: Nominale lengte + 60mm
Aanbouwstelling: Nominale lengte + 6 mm
Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

opslag van kunststof bakken, open magazijnbakken, dozen enz.

Levering:

7 Schuine legborden met elk 8 scheidingsgeleiders, 2 lengteregels, 2 zijgeleiders en 1 recht afdekbord, inclusief klemvoeten.

Tip:

  • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
  • Geschikte vloerverankering nr. 990854.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.