Kantoorstelling aanbouwstelling 2000/1000 mm

Artikelnummer: 990596 2000/1000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbord breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord dikte 25 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 300 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 1.006 mm
Aantal legborden 6
Producttype Ordnerstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990596 2000/1000
EAN/GTIN 4004514220110
Nummer fabrikant 17746

Omschrijving

Uitvoering:

Niet-geperforeerde T-profiel-framefronten en legborden.
Versteviging door lengteregels. Middenaanslag voorkomt het doorschuiven van ordners of documenten. Het afdekbord heeft geen middenaanslag.
Maximale belastbaarheid: 150 kg per legbord.
Stellingdiepte 600 mm: Aan beide zijden te gebruiken. Maximaal 192 ordners per veld bij 2300 mm hoogte.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling: nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm
Kniklengte: max. 600 mm

Tip:

  • Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding groter dan 4:1 moeten tegen kantelen worden beveiligd.
  • Vloer- en wandbevestigingen worden niet meegeleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen