{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord dikte | 25 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
Materiaal | verzinkt | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 600 mm | |
Opbouwmaat basisstelling breedte | 1.060 mm | |
Aantal legborden | 6 | |
Producttype | Ordnerstelling |
Artikelnummer | 990595 2000/1000 | |
EAN/GTIN | 4004514220080 | |
Nummer fabrikant | 17743 |