Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt 410X600 mm

Artikelnummer: 990583 410X600
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte × diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 400 mm
    Diepte 600 mm
    Binnenwerkse hoogte 410 mm
    Producttype Legbordverdeelschot

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990583 410X600
    EAN/GTIN 4004514221636
    Nummer fabrikant 12394-40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eenvoudig insteken van de scheidingsplaten in de systeemperforatie van het legbord.

    Toepassing:

    Indeling van de legborden voor optimaal opslaan van klein materiaal.

    T.b.v.:

    Legbordstellingen nr. 990540990554, legbord nr. 990582.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen