Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt 300X400 mm

Artikelnummer: 990581 300X400
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte × diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 290 mm
    Diepte 400 mm
    Binnenwerkse hoogte 300 mm
    Producttype Legbordverdeelschot

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990581 300X400
    EAN/GTIN 4004514220486
    Nummer fabrikant 12385-25

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eenvoudig insteken van de scheidingsplaten in de systeemperforatie van het legbord.

    Toepassing:

    Indeling van de legborden voor optimaal opslaan van klein materiaal.

    T.b.v.:

    Legbordstellingen nr. 990500990514, legbord nr. 990580.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen