{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 250 kg | |
Legbord dikte | 40 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
Materiaal | verzinkt | |
Stellinghoogte | 3.000 mm | |
Stellingdiepte | 600 mm | |
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 1.306 mm | |
Legbord breedte | 1.300 mm | |
Legbord diepte | 600 mm | |
Aantal legborden | 7 | |
Aantal profielframes | 1 | |
Maximale veldbelasting | 1.600 kg | |
Stellingopbouw | Aanbouwstelling | |
Producttype | Legbordstelling |
Artikelnummer | 990550 3000/1300 | |
EAN/GTIN | 4004514218100 | |
Nummer fabrikant | 12967-130 |