Legbord-aanbouwstelling 3000/1300 mm

Artikelnummer: 990510 3000/1300
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Legbord dikte 25 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Stellinghoogte 3.000 mm
Stellingdiepte 600 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 1.306 mm
Legbord breedte 1.300 mm
Legbord diepte 600 mm
Aantal legborden 7
Aantal profielframes 1
Maximale veldbelasting 1.600 kg
Stellingopbouw Aanbouwstelling
Producttype Legbordstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990510 3000/1300
EAN/GTIN 4004514217806
Nummer fabrikant 12767-130

Omschrijving

Uitvoering:

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale vakbelasting van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.
Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling: Nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

Tip:

  • Klemvoeten worden meegeleverd.
  • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
  • Geschikte vloerverankering nr. 990854.
  • Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.
  • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen