{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg | |
Legbord dikte | 25 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
Materiaal | verzinkt | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 810 mm | |
Diepte | 436 mm | |
Stellinghoogte | 2.000 mm | |
Stellingdiepte | 400 mm | |
Opbouwmaat basisstelling breedte | 810 mm | |
Legbord breedte | 750 mm | |
Legbord diepte | 400 mm | |
Aantal legborden | 5 | |
Aantal profielframes | 2 | |
Maximale veldbelasting | 1.300 kg | |
Stellingopbouw | Basisstelling | |
Producttype | Legbordstelling |
Artikelnummer | 990500 2000/750 | |
EAN/GTIN | 4004514204813 | |
Nummer fabrikant | 12740-75 |