{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg | |
Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 325 mm | |
Opbouwmaat basisstelling breedte | 1.000 mm | |
Legbord breedte | 946 mm | |
Legbord breedte binnenwerkse maat | 900 mm | |
Legbord diepte | 325 mm | |
Aanslaglijst | ja | |
Aantal legborden | 5 | |
Geschikt voor aantal ordners | 50 | |
Aantal profielframes | 2 | |
Maximale veldbelasting | 900 kg | |
Producttype | Ordnerstelling |
Artikelnummer | 990400 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197517791 | |
Nummer fabrikant | 990400 2000 |