Stortgoedbak 400 mm

Artikelnummer: 990340 400
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stelling diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bakhoogte voor 110 mm
    Bakhoogte achter 230 mm
    Geschikt voor stelling diepte 400 mm
    Toepassingsgebied Legbordstelling
    Producttype Bulkgoedbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990340 400
    EAN/GTIN 4045197516237
    Nummer fabrikant 990340 400

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Twee stortgoedprofielen van verzinkt plaatstaal (voor 110 mm hoog, achter 230 mm hoog) met sleufprofielen aan de binnenzijde voor opname van de 4 stortgoed-scheidingsplaten.

    T.b.v.:

    Legbord nr. 990320 en stellingen nr. 990201990216.

    Kleur:

    Scheidingsplaten altijd antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen