Zijwand met bevestigingsmateriaal, set 2500 mm

Artikelnummer: 990105 2500
Prijs instellen 2 Stuk (99,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
    Hoogte 2.500 mm
    Breedte 500 mm
    Inbouw als tussenwand mogelijk nee
    geschikt voor legbord-inhaakstelling ja
    Geschikt voor stelling hoogte 2.500 mm
    Geschikt voor stelling diepte 500 mm
    Toepassingsgebied Legbordstelling
    Zijwand opbouw tweedelig
    Montagemateriaal meegeleverd ja
    Klantmontage ja
    Producttype Zijwand

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990105 2500
    EAN/GTIN 4045197518149
    Nummer fabrikant 990105 2500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Deze vindt u in groep 95. Een zijwand bestaat uit twee boven elkaar te bevestigen geperforeerde wanden. Levering compleet met bevestigingsmateriaal.

    Toepassing:

    Om een stelling aan de zijkant af te dekken (kan niet tussen twee stellingen worden ingebouwd). Voor het afdekken van een compleet stellingvak links en rechts moeten 2 zijwanden worden besteld.

    Kleur:

    Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen