Hoeklegbord met 4 dragers en 4 spieën, Geschikt voor stellingaansluiting diepte: 400mm

Artikelnummer: 990080 400
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stellingaansluiting diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 230
  • Legbord dikte: 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 230 kg
Legbord dikte 30 mm
Dikte 30 mm
Legbord breedte 400 mm
Legbord diepte 400 mm
Geschikt voor stellingaansluiting diepte 400 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990080 400
EAN/GTIN 4045197518002
Nummer fabrikant 990080 400

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet met 4 dragers en 4 spieën.

Toepassing:

Voor uitbreiding van universele stellingen nr. 990000990025.

Kleur:

Grijs, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen