{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 180 kg | |
Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
Stellinghoogte | 3.000 mm | |
Stellingdiepte | 600 mm | |
Opbouwmaat basisstelling hoogte | 3.004 mm | |
Opbouwmaat basisstelling breedte | 1.058 mm | |
Legbord breedte | 1.000 mm | |
Legbord diepte | 600 mm | |
Legbord breedte binnenwerkse maat | 950 mm | |
Aantal legborden | 7 | |
Aantal stellingstaanders | 4 | |
Maximale veldbelasting bij 600 mm legbordafstand | 1.375 kg - 5.500 kg | |
Stellingopbouw | Basisstelling | |
Inhaken | ja | |
Legbord bevestigingstype | Conische pennen | |
Klantmontage | ja | |
Producttype | Legbordstelling |
Artikelnummer | 990020 3000 | |
EAN/GTIN | 4045197518309 | |
Nummer fabrikant | 990020 3000 |