Universele basisstelling, Diepte 500 mm, Hoogte: 2000mm

Artikelnummer: 990010 2000
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 180
  • Hoogteverstelling in raster: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 180 kg
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Stellinghoogte 2.000 mm
Stellingdiepte 500 mm
Opbouwmaat basisstelling hoogte 2.004 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte 1.058 mm
Legbord breedte 1.000 mm
Legbord diepte 500 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat 950 mm
Aantal legborden 5
Aantal stellingstaanders 4
Maximale veldbelasting bij 600 mm legbordafstand 1.375 kg - 5.500 kg
Stellingopbouw Basisstelling
Inhaken ja
Legbord bevestigingstype Conische pennen
Klantmontage ja
Producttype Legbordstelling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990010 2000
EAN/GTIN 4045197518088
Nummer fabrikant 990010 2000
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele vierkante stijlen 40×40×2 mm, onderlinge afstand 40 : 40 mm met inhaakopeningen om de legborden aan het materiaal aan te passen. Stijlen met kunststof voetplaat. Legborden met zeer grote belastbaarheid van sterk plaatstaal met naar binnen afgekante zijvlakken.
Totale veldbelasting: bij 600 mm legbordafstand maximale veldbelasting 1375 − 5500 kg.

Toepassing:

ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief etc. De maatvoering is afgestemd op in de handel gebruikelijke metalen en kunststof opbergmiddelen − optimale ruimtebenutting. Kan als losse stelling, stellingrek of dubbele stelling worden opgesteld. Eenvoudige, snelle en nauwkeurige montage zonder te schroeven; legborden hoeven alleen maar te worden ingehangen en met bijbehorende conische pennen (nr. 968420) te worden vastgezet.

Kleur:

stellingstijlen diepzwart, RAL 9005, legborden grijs, poedercoating.

Tip:

  • Magazijnbakken voor de indeling van de universele stellingen vindt u in groep 96.
  • Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 4:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen