Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 85 mm

Artikelnummer: 990-18
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990-18
    EAN/GTIN 4000896108916
    Nummer fabrikant 990-18
    L-nummer L60140 353

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Demonteren en monteren van de wiellager-/wielnaafeenheid op de achteras
    op AUDI A3 bj. 2004 →, VW Touran bj. 2004 →, Golf 5, ŠKODA Octavia bj. 2008 →
    • Korte uitvoering
    • Met kartel
    • Oppervlak: TIN gecoat
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
    • Sleutelwijdte: ∙ M18
    • Afmetingen / lengte: 85 mm
    • Lengte l1: 45 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.23 kg
    • Voor handbediening
    %DEL%DEL

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen