Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 53 mm

Artikelnummer: 990-10
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990-10
    EAN/GTIN 4000896047253
    Nummer fabrikant 990-10

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Cilinderkop schroefverbinding (XZN-schroeven)
    • Korte uitvoering
    • Met kartel
    • Oppervlak: TIN gecoat
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
    • Sleutelwijdte: ∙ M10
    • Afmetingen / lengte: 53 mm
    • Lengte l1: 15 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
    • Voor handbediening
    %DEL%DEL

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen