Boutensnijder , gesmede armen , axiale snede , 1050 mm lang

Artikelnummer: 990.BF4
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990.BF4
    EAN/GTIN 3148518274623
    Nummer fabrikant 990.BF4
    L-nummer L60130 8013

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gesmede armen
    • voor minder doorbuiging tijdens het snijden
    • Snijmessen van hoogwaardig chroomstaal
    • Verhoogde hardheid van de snijmessen
    • voor een langere snijduur
    • Afstelling van de speling van de snijmessen
    • via excentrische schroeven
    • Ergonomische handgrepen met handbescherming

    Kenmerk:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
    • L [″]: 41
    • L [mm]: 1050
    • Blad: 990.LB4
    • [kg]: 8,600