Boutensnijder , gesmede armen , axiale snede , 750 mm lang

Artikelnummer: 990.BF2
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990.BF2
    EAN/GTIN 3148518274463
    Nummer fabrikant 990.BF2
    L-nummer L60130 5939

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gesmede armen
    • voor minder doorbuiging tijdens het snijden
    • Snijmessen van hoogwaardig chroomstaal
    • Verhoogde hardheid van de snijmessen
    • voor een langere snijduur
    • Afstelling van de speling van de snijmessen
    • via excentrische schroeven
    • Ergonomische handgrepen met handbescherming

    Kenmerk:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
    • L [″]: 30
    • L [mm]: 750
    • Blad: 990.LB2
    • [kg]: 4.200