Kracht-Moniertang grote krachtoverbrenging met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 300 mm

Artikelnummer: 99 11 300
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99 11 300
EAN/GTIN 4003773042365
Nummer fabrikant 99 11 300
L-nummer L70010 521

Omschrijving

Omschrijving:

  • 25 % krachtbesparing ten opzichte van conventionele, even grote montagetangen
  • ook voor het binden van laagliggende ijzers door hun bijzonder slanke vorm
  • voor het bevestigen van montage-ijzers met binddraad van de rol
  • Draad draaien en knippen in één handeling
  • koppeling met hoge verhouding, dus spanningsarm werken, zelfs bij gebruik van dikkere binddraden
  • Ontlasting van pezen en spieren door sterke demping van de snijimpact na het doorknippen van de binddraad
  • Snijkanten extra gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,0 mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm
  • Snijrandlengte mm: 25,0mm 25,0mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining