Moniertang (rabitz- en vlechtertang) glans verzinkt 220 mm

Artikelnummer: 99 04 220
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99 04 220
EAN/GTIN 4003773048398
Nummer fabrikant 99 04 220
L-nummer L70010 1165

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het draaien en knippen van binddraad van de rol in één bewerking: snel, betrouwbaar en kosteneffectief
  • Snijkanten extra gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 2,4 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,6mm
  • glansverzinkt
  • Snijkant met afschuining