Moniertang (rabitz- en vlechtertang) met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 99 01 200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 99 01 200
    EAN/GTIN 4003773021452
    Nummer fabrikant 99 01 200
    L-nummer L70010 1029

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor het draaien en knippen van binddraad van de rol in één bewerking: snel, betrouwbaar en kosteneffectief
    • Snijkanten extra gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC

    Kenmerk:

    • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,8mm
    • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,4 mm
    • gezwart
    • bekleed met kunststof
    • Gepolijst
    • Snijkant met afschuining