Veiligheidshandschoenen uvex rubiflex NB27 Maten 11

Artikelnummer: 9893263
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Handschoenmaat 11
    Producttype Universele handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9893263
    EAN/GTIN 4048612011867
    Nummer fabrikant 9893263
    L-nummer L01690 240

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
    • Productnaam: uvex rubiflex NB27
    • Producttype: Montagehandschoenen
    • Zoek kleur (filter): oranje
    • Uitvoering: met kap
    • Coating: Nitrilrubber (NBR)
    • Maten: 11
    • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
    • Materiaal buitenkant schoen: Bamboe-interlock