Veiligheidshandschoenen uvex rubiflex S NB35S Maten 11

Artikelnummer: 9889123
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Handschoenmaat 11
    Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9889123
    EAN/GTIN 4048612011348
    Nummer fabrikant 9889123
    L-nummer ZP5601 98891-011

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
    • Productnaam: uvex rubiflex S NB35S
    • Producttype: Chemicaliënbestendige handschoenen
    • Zoek kleur (filter): groen
    • Uitvoering: met kap
    • Coating: Nitrilrubber (NBR)
    • Maten: 11
    • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
    • Materiaal buitenkant schoen: Bamboe-interlock