Gereedschapsassortiment met werkbanklade 7 + 1 vak antraciet, RAL 7016 267tlg

Artikelnummer: 98830195
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 98830195
EAN/GTIN 4018754343362
Nummer fabrikant 98830195

Omschrijving

Omschrijving:

Workbench met topfuncties
  • Veiligheidsconcept in drie stappen:
  • 1. Centrale vergrendeling door cilindervergrendeling aan zijkant met scharnierende sleutel
  • 2. Enkelvoudig vergrendelen voorkomt onbedoeld openen tijdens het rijden
  • 3. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken
  • 7 lades
  • Groot werkblad met berkenmultiplex werkblad, FSC-gecertificeerd, 1150 x 500x30 mm
  • Afzonderlijk afsluitbaar kastonderdeel met magnetische houder en in hoogte verstelbare mezzanine (raster van 70 mm)
  • Laden en kastgedeelte sluiten op dezelfde manier
  • Roestvrijstalen afwerking
  • Bekabeling is mogelijk via twee rubberen doorvoerelementen en verwijderbaar kabelkanaal aan de achterkant.
  • Olie- en zuurbestendige wielen (Ø125 mm) met schroefdraadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en schroefdraad, met twee parkeerremmen
  • Behuizing RAL 7016, laden en kastonderdeel RAL 9005 in robuuste industriële poedercoating
  • Rolpapierhouder
  • Rooster voor zijdelingse gaten voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor grotere gereedschappen
  • Kan worden uitgerust met STAHLWILLE standaard en TCS wisselplaten, lade 1+2 ; 1 x 3/3 + 1 x 3/3 lade 3-7 ; 1 x 2/3
  • Optioneel verkrijgbare E-Kit bestaande uit een magnetische multi-socket met twee USB-poorten, een magnetische houder (voor variabele montage overal op de werkbank) en kabelhouder
Inhoud 267-deel:
  • 11 zeskantbussen 1/4″ nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 zeskantbussen 1/2″ nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 verlengstukken, 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease Ratchet nr. 415QR N: 1/4″
  • 1-bits connector nr. 3116
    • 2 verlengstukken, 1/2″ nr. 509QR :130; 255 mm
    • 1 QuickRelease Ratchet nr. 512QR N: 1/2″
    • 1 overgang nr. 410: 1/4 tot 1/2″
    • 1 overgang nr. 513: 1/2 tot 3/8″
    • 1 bit houder Nr. 412: 1/4″
    • 2 bit ratchets nr. 4008: 1/4″
    • 1 bit houder Nr. 4007: 1/4″
    • 1 3 56 bit-set nr. 12065 2 : 1 75 25 bit houders , L.30mm: SL4;25;27mm (20x) , PH1;2;15 (40x) , PZ1;27;30;25 (15x) , T BO10;20;3;3;2 , INHEX 3;2;5mm , L.6mm: SL6 mm , PH2;25 , PZ1;40 , T3
    • 1 Waterpomptang nr. 6551: 240 mm
    • 1 Nr. 6602 kracht zijsnijder : 160 mm
    • 1 punttang nr. 6529: 200 mm
    • 1 combinatietang Nr. 6501: 180 mm
    • 16 steeksleutel nr. 13:6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 steeksleutels, verstelbaar nr. 4025 5 steeksleutels
      • met ratel steeksleutels, platte nr. 17F :8; 10; 13; 17; 19 mm
      • 1 elektronische platte schroevendraaier nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • 2 platte schroevendraaier nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
      • 3 kruiskopschroevendraaier nr. 4630: PH1; PH2; PH3
      • 1 kabelmes nr. 12320
        • 1 rollerriem dimensienr. 12935/3: 3 m.
        • 1 mini magnetische lifter nr. 12600: 270 g.
        • 1 houten verbindingsschaal nr. 13111: 2 m.
        • 1 set TORX® No. 10771/8 haakse schroevendraaiers voor kogelkop : 8-delig
        • 1 set haakse kogelkopschroevendraaiers met zeshoek nr. 10767/9: 9-delig
        • 1 Locksmith hamer nr. 10961: 500 g.
        • 1 zachte hamer nr. 10959: 35 mm
        • 1 platte beitel nr. 102/175: 175 mm
        • 1 pin driver Nr. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 korrelgrootte 105/100: 100 x 10 mm
        • 1 PIN driver Nr. 109/6: 3,4 mm
        • 1 Thru-driver Nr. 104/120: 120 x 4 mm
        • 1 schroevendraaierset nr. 900/6 T: 6 stuks
        • 1 sleutelbestand set nr. 12800: 6-delig
        • 1 platte vijl nr. 12036: 260 mm
        • 1 afdichtschraper nr. 12718
          • 1 universeel mes nr. 12965 1
            • draadborstel nr. 12377 1
              • staalschaal nr. 13110 1 metalen zaagboog
                • nr. 12050 1 tekenpen nr.
                  • 12322 1 draadschaar
                    • nr. 13148 1 precisievoelermaten
                      • nr. 11095/20 13 steeksleutel nr.
                        • 14 : 6; 14; 10; 13; 8;17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
                        • 15 dubbele steeksleutel nr. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
                        • 1 borgveertang Nr. 6546: A21
                        • 1 Nr. 6543 borgveertang : J2
                        • 1 borgveertang Nr. 6545: A2
                        • 1 Nr. 6544 borgveertang : J21
                        • 9 SCHROEVENDRAAIERINSERTS TORX® 1/2″ NO. 54 TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
                        • 10 schroevendraaierinzetstukken voor binnenzeskant bouten, 1/2″ nr. 54: 4; 8; 6; 7; 5; 10; 12; 14; 17; 19 mm
                        • 2 schroevendraaierinzetstukken voor TORX®, 1/2″ Nr. 1054 TX: T30; T50
                        • 2 schroevendraaierinzetstukken voor binnenzeskant bouten, 1/2″ Nr. 1054/2054: 6; 8 mm
                        • 4 schroevendraaierinzetstukken voor binnenzeskant bouten, 1/4″ Nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm
                        • 8 schroevendraaierinzetstukken voor TORX®, 1/4″ No. 44 KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
                        • 5 schroevendraaierinzetstukken voor binnenzeskant bouten 1/4″ Nr. 44 K: 3; 8; 5; 6; 4 mm
                        • 4 elektronische platte schroevendraaier nr. 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm
                        • 3 elektronische kruiskopschroevendraaiers nr. 4752: PH00; PH0; PH1
                        • 1 Naaldtang Nr. 6540: 125 mm
                        • 1 Mini-Electronics-Side Cutter Nr. 6604
                          • 1 sleufschroevendraaier Nr. 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm
                          • 4 kruiskopschroevendraaier nr. 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
                          • 2 kruiskopschroevendraaier nr. 4734: PH1; PH2
                          • 1 spanningstester nr. 10554

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 267
  • Aantal laden: 7 + 1 Fach
  • Kleur: antraciet, RAL 7016
  • Hoogte mm (h): 1045 mm
  • Lengte [mm): 500 mm
  • Gewicht kg: 137.000 kg
  • Breedte mm (b): 1150 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen