Gereedschapsassortiment met gereedschapswagen No.93/250QR lade.6 antraciet, RAL 7016 250st

Artikelnummer: 98830180
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98830180
EAN/GTIN 4018754335343
Nummer fabrikant 98830180
L-nummer L60010 7383

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud, 251-delig:
  • 1 werkplaatstrolley, antraciet nr. 93/6: 6 laden
  • 11 aansluitingen 1/4″ Nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 aansluitingen 1/2″ Nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 QuickRelease extensies 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease fijngetande ratel nr. 415QR N: 1/4″
  • 1 bit houder Nr. 412: 1/4″
  • 1-bit connector Nr. 3116
    • 2 QuickRelease extensies 1/2″ Nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease fijngetande ratel 1/2″ Nr. 512QR
      • N 1 uitbreidingsstuk Nr. 410: 1/4 tot 1/2″
      • 1 reducer Nr. 513: 1/2 tot 3/8″
      • 2 bit ratchets nr. 4008: grootte 1; 2
      • 1 bit houder Nr. 4007: 1/4″
      • 1 3 bit box Nr. 12065 2 : 1 75 25 bit houders , L.mm: SL4;25;27mm (20x) , PH1;2;15 (40x) , PZ1;27;30 (25x) , T10;20;3 (15x) , T BO10;3;2;2 , INHEX 3;2;5mm , L.6mm: SL6 mm , PH2;25 , PZ1 , TZ1 , 40 , stuks , TZ1 , 30 , 56 ,
      • 1 Waterpomptang nr. 6551: 240 mm
      • 1 zijsnijder nr. 6602: 160 mm
      • 1 punttang nr. 6529: 200 mm
      • 1 combinatietang Nr. 6501: 180 mm
      • 16 steeksleutel nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
      • 1 afstelbaar nr. 4025 5 steeksleutel nr.
        • 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
        • 2 platte schroevendraaier nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 100; 1,6 x 10,0 x 200 mm
        • 1 elektronische platte schroevendraaier nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
        • 3 kruiskopschroevendraaier nr. 4630: PH1; PH2; PH3
        • 1 kabelmes nr. 12320
          • 1 Roll riem maat nr. 12935/3: 3 m.
          • 1 mini magnetische lifter nr. 12600: 270 g.
          • 1 houten verbindingsschaal nr. 13111: 2 m.
          • 1 set haakse KOGELKOPSCHROEVENDRAAIERS TORX® No. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
          • 1 set haakse schroevendraaiers hexagon nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
          • 1 Locksmith hamer nr. 10961: 500 g.
          • 1 zachte hamer nr. 10959: 35 mm
          • 1 platte beitels, platte ovaal nr. 102/175: 175 mm
          • 1 punch, achthoekig nr. 104/120: 120 mm
          • 1 korrels, achthoekig nr. 105/100: 100 x 10 mm
          • 1 splitpendrijver, achthoekig nr. 108/150: 150 x 6 mm
          • 1 PIN driver Nr. 109/6: 3,4 mm
          • 1 schroevendraaierset nr. 900/6 T: 6-delig
          • 1 sleutelbestand set nr. 12800: 6-delig
          • 1 Werkplaatsdossier, platte nr. 12036: 260 mm
          • 1 afdichtschraper nr. 12718
            • 1 universeel mes nr. 12965N
              • 1 draadborstel nr. 12377 1 stalen schaal nr.
                • 13110: 300 mm
                • 1 metalen zaagboog nr. 12050
                  • 1 tekenpen nr. 12322
                    • 1 draadscharen nr. 13148
                      • 1 set precisievoelermaten nr. 11095/20: 0,05; 0,25; 0,15; 0,20; 0,10; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
                      • 15 dubbele steeksleutel nr. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
                      • 13 steeksleutel nr. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
                      • 1 borgveertang, gepolijst nr. 6543: J2
                      • 1 borgveertang, gepolijst nr. 6544: J21
                      • 1 borgveertang, gepolijst nr. 6545: A2
                      • 1 borgveertang, gepolijst nr. 6546: A21
                      • 9 TORX® 54TX SCHROEVENDRAAIERS : T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
                      • 10 binnenzeskant schroevendraaier 1/2″ nr. 54: 4; 8; 6; 7; 5; 10; 12; 14; 17; 19 mm
                      • 2 schroevendraaier inserts TORX® 1/2″ No. 1054TX: T30; T50
                      • 1 zeskantschroevendraaier 1/2″ Nr. 1054/8K: 8 mm
                      • 1 binnenzeskant schroevendraaier 1/2″ nr. 2054/6: 6 mm
                      • 4 binnenzeskant schroevendraaiers 1/4″ Nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm
                      • 8 TORX® 44KTX SCHROEVENDRAAIERS : T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
                      • 5 binnenzeskant sleutel inzetstukken nr. 44K: 3; 8; 5; 6; 4 mm

Kenmerk:

  • Aantal laden: 6
  • Aantal gereedschappen: 250
  • Kleur: antraciet, RAL 7016
  • Hoogte mm (h): 1000 mm
  • Lengte [mm): 481 mm
  • Gewicht: 85500 g
  • Gewicht kg: 85.500 kg
  • Breedte mm (b): 877 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen