Gereedschap assortiment in service trolley 612/83 ST L.415mm B.718mm H.910mm 83tlg

Artikelnummer: 98830176
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 98830176
    EAN/GTIN 4018754335275
    Nummer fabrikant 98830176

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Inhoud, 83-delig:
    • 1 houten verbindingsschaal nr. 13111: 2 m.
    • 1 set haakse schroevendraaiers voor binnenzeskant bouten nr. 10765/9, 9-delig: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • 1 bit ratchet nr. 4008-1: 1/4″
    • 1 Waterpomptang nr. 6551: 240 mm
    • 1 zijsnijder nr. 6600: 160 mm
    • 2 platte schroevendraaier nr. 4620: 1,2 x 6,5 x 150; 0,6 x 3,5 x 75 mm
    • 2 kruiskopschroevendraaier nr. 4632: PH1; PH2
    • 1 kabelmes nr. 12320
      • 1 magnetische lifter nr. 12600: 270 g.
      • 7 dubbele steeksleutel nr. 10: 8 x 10; 10 x 13; 13 x 14; 16 x 18; 17 x 19; 19 x 22; 21 x 24 mm
      • 1 Locksmith hamer nr. 10961: 500 g.
      • 1 bit set nr. 1206: 56-piece

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 83
    • Hoogte mm (h): 909 mm
    • Lengte [mm): 410 mm
    • Gewicht kg: 30.000 kg
    • Breedte mm (b): 819 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen