Omschrijving:
Topfuncties gereedschapswagen:
- voor onderhoud aan vliegtuigen en helikopters
- extreem robuuste en veerkrachtige gereedschapswagen van polypropyleen voor professioneel gebruik
- 5 gemakkelijk uitneembare laden met uittrekstop in 2 verschillende hoogten
- met een boven- en een voordeksel, afneembaar voordeksel
- 1 uitneembare lade met 2 handgrepen en 2 transparante ladedeksels onder het bovendeksel
- Lades kunnen worden gebruikt als aparte gereedschapskist dankzij het transparante deksel
- 2 lichtlopende dubbele zwenkwielen aan de kant met de telescopische handgreep
- Uitschuifbare telescopische handgreep en 2 zijhandgrepen
- Bestand tegen Skydrol, aceton, benzine en hydraulische olie
- kan in 3 standen worden vergrendeld met een hangslot163-delige inhoud in TCS inzetstukken: 96831100 TCS 13214/1 WT/LM 12 doppen met zeskant 1/4″ Nr. 40: 4; 4,5 mm11 doppen met dubbele zeskant 1/4″ No. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm6 doppen 3/8″ No. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm4 doppen 3/8″ No. 46: 15; 17; 19; 21 mm2 QuickRelease verlengstukken 1/4″Nr. 408QR: L. 55; 150 mm1 QuickRelease kruiskoppeling 1/4″Nr. 407/1QR: L. 45 mm1 vergroter Nr. 409M: 1/4 tot 3/8″1 QuickRelease fijntandige ratel 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm1 bit fijntandige ratel 1/4″ Nr. 415SGB N: L. 117 mm1 bithouder 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm2 QuickRelease verlengstukken 3/8″ Nr. 426QR: L. 75; 240 mm1 QuickRelease universele koppeling 3/8″ Nr. 428/1QR: L. 60 mm1 verloopstuk 3/8″ naar 1/4″ Nr. 431: L. 28 mm1 vergroter Nr. 432M: 3/8 naar 1/2″1 QuickRelease fijntandige ratel 3/8″ Nr. 435QR N: L. 193 mm1 bithouder 5/16″ Nr. 443: L. 32 mm1 bitratelschroevendraaier 1/4″ No. 4008-1: L. 250 mm1 bitbox No. 1208: 1 snelspanhouder 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adapter 1/4″ 4KT/6KT , 30-delig1 dopsleutel 1/4″ Nr. 400: L. 150 mm 96831101 TCS 13214/1 WT/LM 21 Snelspanner 3/8″ nr. 453QR: L. 408 mm1 Precisievoelermaat nr. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm1 kabelmes Nr. 12320: Lemmet l. 90 mm1 klauwgrijper Nr. 12922: L. 540 mm1 bandenprofielmeter Nr. 12900/3: L. 150 mm1 steeksleutel, verstelbaar Nr. 4025: SW max.24 mm1 Combinatiesleutel OPEN BOX No. 13: 30 mm L. 330 mm1 Dopsleutel met zeskant, lang No. 40L: 4,5 mm11 doppen met dubbele zeskant, lang 1/4″ Nr. 40DL: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm5 scharnierende doppen met dubbele zeskant 1/4″ Nr. 402: 6; 7; 8; 9; 10 mm 96831102 TCS 13214/1 WT/LM 31 schuifmaat Nr. 12900N: L. 150 mm1 telescopische spiegel Nr. 12921M: L. 178-921 mm1 FastGRIP waterpomptang Nr. 6572: L. 240 mm1 Draadsnijtang Nr. 6575: L. 230 mm1 Grijptang Nr. 6564: L. 175 mm1 Elektronische diagonaalschaar Nr. 6707: L. 115 mm1 Combinatietang Nr. 6700: L. 160 mm1 Telefoontang Nr. 6731: L. 200 mm 96831103 TCS 13214/1 WT/LM 44 pennetjes Nr. 109: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm1 slotenmakershamer Nr. 10961: 500 g1 soft-face hamer Nr. 10959: Ø 35 mm1 stalen duimstok Nr. 13110: L. 300 mm1 messing doorn nr. 12495: L. 200 mm1 kraspen nr. 12321: L. 250 mm1 magnetische pennenlichter nr. 12601: L. 145 mm1 rolbandmaat nr. 12935/3: L. 3 m1 LED zaklamp Nr. 13128: 320 lm 96831104 TCS 13214/1 WT/LM 51 Kunststof schraper, middelgroot blad Nr. 10678 1 Kunststof schraper, smal blad Nr. 106791 Kunststof schraper, schuin blad Nr. 106801 Kunststof schraper, puntig blad Nr. 106812 Sleufschroevendraaier Nr. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 mm3 kruiskopschroevendraaiers Nr. 4632: PH1; PH2; PH31 ronde priem Nr. 10758: L. 280 mm1 haakgereedschap Nr. 13001: 45° schuin L. 155 mm1 set binnenzeskantsleutels Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm1 pons Nr. 13009: L. 265 mm 96831105 TCS 13214/1 WT/LM 617 Combinatiesleutel OPEN BOX Nr. 13: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27 mm5 Combinatiesleutel OPEN BOX Nr. 16: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm7 Ratelcombinatiesleutel Nr. 17: 8; 9; 10; 12; 13; 17; 19 mm
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 163 stuks
- breedte mm (b): 581 mm
- Hoogte mm (h): 455 mm
- Lengte mm (L): 381 mm
- Gewicht (g): 27500 g