AOG kit voor vliegtuig in gereedschapswagen nr. 13224A WT/TS 154 stuks.

Artikelnummer: 98814910
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 98814910
    EAN/GTIN 4018754247653
    Nummer fabrikant 98814910
    L-nummer L60010 5608

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Belangrijkste functies Tool Trolley:
    • Voor onderhoud aan vliegtuigen en helikopters
    • Extreem robuuste en duurzame gereedschapskar van polypropyleen voor professioneel gebruik
    • 6 eenvoudig te verwijderen laden die kunnen worden afgesloten met een transparant deksel, met uittrekbare stop in 2 verschillende hoogten
    • Met een bovenwerk en een verwijderbaar deksel aan de voorzijde
    • 1 verwijderbare legplaat met 2 handgrepen en 2 transparante ladedeksel onder de bovenklep
    • Laden kunnen als aparte gereedschapskist worden gebruikt door middel van een transparant deksel
    • 2 eenvoudig te bedienen dubbele rollen aan de kant van de telescopische handgreep
    • Uitschuifbare telescopische handgreep en 2 zijgrepen
    • Bestand tegen Skydrol, aceton, benzine en hydraulische olie
    • Vergrendelbaar met hangslot in 3 standen
    Inhoud: 154 gereedschappen, in TCS wisselplaten
    • 1 QuickRelease fijngetande ratel 1/4″ Nr. 415QR N: L.117 mm
    • 16 doppen met dubbele zeskant 1/4″ No. 40AD: 3/32; 7/16; 1/4; 9/16; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 10 doppen met dubbele zeshoek 1/4″, lang nr. 40aDL: 3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 2 QuickRelease extensies 1/4″ Nr. 405QR: L.54; 150 mm
    • 1 verlengstuk voor slingeraandrijving 1/4″ nr. 405W/2: L.54 mm
    • 1 QuickRelease kruiskoppeling 1/4″ nr. 407QR: L.45 mm
    • 1 uitbreidingsstuk nr. 409: 1/4″ binnen naar 3/8″ buiten
    • 1-bit houder Nr. 412: 1/4″
    • 1 QuickRelease fijngetande ratel 3/8″ Nr. 435QR N: L.193 mm
    • 4 doppen met dubbele zeskant 3/8″ No. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
    • 8 doppen met dubbele zeskant 3/8″ No. 45a: 15/16; 1; 1/2″; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4″
    • 2 QuickRelease extensies 3/8″ Nr. 427QR: L.76; 160 mm
    • 1 Wobbel-Drive verlengstuk 3/8″ nr. 427W/3: L. 76 mm
    • 1 snelkoppeling kruiskoppeling 3/8″ nr. 428QR: L.60 mm
    • 1 uitbreidingsstuk nr. 432 M: 3/8 tot 1/2″
    • 1 reducer Nr. 431: 3/8 tot 1/4″
    • 1-bit houder Nr. 443: 3/8″
    • 4 aandrijfas nr. 104: 2; 3; 4; 5 mm
    • 2-pens stempel nr. 109: 1,4; 2,8 mm
    • 1 Locksmith hamer nr. 10961: 300 g.
    • 1 nylon hamer nr. 10956N: D.27 mm
    • 1 sleutelbestand set nr. 128000: 6-delig
    • 1 magnetische lifter nr. 12600: L.500 mm, D.5 mm, trekkracht 270 g.
    • 1 Claw gripper No. 12922: maat 6
    • 1 precisiemonteur platte punttang nr. 6516: L.200 mm
    • 1 precisie-monteur neuspunttang nr. 6532: L.170 mm
    • 1 draadtang nr. 6575: L.230 mm
    • 1 klemtang nr. 6564: L.175 mm
    • 1 zijsnijder Nr. 6600: L.160 mm
    • 1 NR. 6576N-stekkertang : L.230 mm
    • 1 Waterpomptang nr. 6651: L.240 mm
    • 1 metalen zaagboog nr. 12053: L.252 mm
    • 1 precisievoelermaat nr. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
    • 1 kabelmes nr. 12320: bladlengte 90 mm
    • 1 rolbandmaat nr. 12935/3: L.3 m.
    • 1 pin maat 12321: lengte 250 mm
    • 1 remklauw nr. 12900N: L.150 mm
    • 1 telescoopspiegel nr. 12921M: L.178-921 mm
    • 1 stalen schaal nr. 13110: L.300 mm
    • 3 dubbele steeksleutel ELEKTRISCH nr. 12a: 5/32, 7/32; 1/4″
    • 17 steeksleutel nr. 13a: 3/16; 13/64: 64/32; 15/7: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32″
    • 6 steeksleutel nr. 13a: 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1,1/16; 1,1/8″
    • 4 Ratchet-ringsleutel nr. 25Een: 1/4x5/16; 5/16x11/32; 3/8x7/16; 1/2x9/16″
    • 1-bits ratel 1/4” nr. 415B: L 117 mm
    • 1 bit houder met handgreep 1/4″ No. 4000:L.190 mm
    • 2 sleufschroevendraaier met stootkap DRALL+ nr. 4622SK: 0,8 x 6,5 x 125; 1,2 x 4,0 x 90 mm
    • 3 kruiskopschroevendraaier met slagkap DRALL+ No. 4632SK: PH1; PH2; PH3
    • 1 sleufschroevendraaier nr. 4724: 5,5x25 mm
    • 1 kruiskopschroevendraaier nr. 4734: PH2 L.25 mm
    • 1 LED-zaklamp nr. 13124
      • 1 bit-set nr. 1204/21-1: 1 bit Holder,PH1;2(2x);2,PZ1;25(20x);3,T10;15;2(3x);2(2x);27;30;40,INHEX 4;5;6mm
      • 13 haakse schroevendraaier nr. 10767a/13 : 5/64; 3/16; 1/8; 5/32; 3/32; 7/32; 1/4; 5/16″

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 154
    • Hoogte mm (h): 455 mm
    • Lengte [mm): 381 mm
    • Gewicht kg: 28.400 kg
    • Breedte mm (b): 581 mm