MultiUse gereedschap set 13215/19 VDE L.250mm B.380mm H.520mm 19st

Artikelnummer: 98810303
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98810303
EAN/GTIN 4018754343928
Nummer fabrikant 98810303

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een ruggedragen trolley voor mobiel gebruik, uitgerust met een uitgebreide selectie VDE-handgereedschappen die de gebruiker de grootst mogelijke flexibiliteit bieden bij veelvuldig veranderende werksituaties.
Belangrijkste kenmerken rugzak trolley:
  • Robuuste rugzak met versterkt onderstel
  • Flexibel gebruik als trolley en rugzak mogelijk
  • Grote, soepel lopende zwenkwielen en een handige telescopische handgreep voor eenvoudig transport
  • Gewatteerde riemen maken van de trolley een rugzak
  • 2 eenvoudig te verwijderen gereedschapspanelen voor de belangrijkste gereedschappen in het dagelijks leven
  • Voorzakken voor documenten en accessoires
  • Gevoerd vak voor een notebook (tot 15 inch)
Inhoud 19-deel:
  • 1 VDE zijsnijders verchroomd nr. 6600 VDE: L.160 mm
  • 1 VDE-punttang met snijkant nr. 6529 VDE: L.200 mm
  • 1 VDE-striptang verchroomd nr. 6623 VDE: L.160 mm
  • 1 Locksmith hamer nr. 10961: 300 g.
  • 1 spleetbeitel nr. 110: L.240 mm
  • 4 VDE-schroevendraaier met sleuf nr. 4661 VDE: 0,6 x 3,5x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0x 6,5 x 150; 1,2 x 5,5 x 125 mm
  • 2 VDE Phillips schroevendraaier Nr. 4666 VDE: PH1; PH2
  • 2 VDE Phillips schroevendraaier nr. 4671 VDE: PZ1; PZ2
  • 5 VDE-TORX® SCHROEVENDRAAIERS NR. 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30
  • 1 houten verbindingsschaal nr. 13111: L.2 m.

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 19
  • Hoogte mm (h): 520 mm
  • Lengte [mm): 250 mm
  • Gewicht kg: 7.240 kg
  • Breedte mm (b): 380 mm