Grote afvalcontainer, groen, Volume: 80l

Artikelnummer: 987802 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Volume 80 l
Volume tolerantie -5 / +18 l
Nominale inhoud 80
Hoogte 932 mm
Breedte 448 mm
Diepte 514 mm
Wiel-⌀ 200 mm
Kleur groen
Gewicht 10,5 kg
Nuttige belasting volgens DIN EN 40 kg
Producttype Grote afvalcontainer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 987802 80
EAN/GTIN 4052941604805
Nummer fabrikant 1150792
Fabrikant SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Grote afvalcontainer van kunststof, met conische vorm. Verstevigende ribben aan de bovenranden. Deksel met rondom een goot voor condenswater. De handgrepen van het deksel zijn praktisch en schuin geplaatst. 4-Voudige scharnierpunten (maat 80: 2-voudige scharnierpunten) met beveiliging van de scharnierpennen. Verstevigde bodem met gepatenteerde asconstructie. Stabiele, lichtlopende, aan de buitenzijde geplaatste wielen met verstevigde, robuuste as. Dekseluitvoering met dekselopening met geluidsdemping, voldoet aan de geluidsweringsverordening volgens EU-richtlijn 2000/14.
Verhoogde stabiliteit dankzij speciaal bodemontwerp met doorlopende golfcontour.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 en 6.

Downloads en documenten

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen