Grote afvalcontainer 360 l

Artikelnummer: 987800 360
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Pro Wave bak
    Volume 360 l
    Volume tolerantie -40 / +20 l
    Nominale inhoud 360
    Hoogte 1.115 mm
    Breedte 665 mm
    Diepte 880 mm
    Wiel-⌀ 200 mm
    Kleur antraciet
    Gewicht 18,6 kg
    Nuttige belasting volgens DIN EN 144 kg
    Producttype Grote afvalcontainer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 987800 360
    EAN/GTIN 4052939191478
    Nummer fabrikant 86037

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Grote afvalcontainer van kunststof, met conische vorm. Verstevigende ribben aan de bovenranden. Deksel met rondom een goot voor condenswater. De handgrepen van het deksel zijn praktisch en schuin geplaatst. 4-Voudige scharnierpunten (maat 80: 2-voudige scharnierpunten) met beveiliging van de scharnierpennen. Verstevigde bodem met gepatenteerde asconstructie. Stabiele, lichtlopende, aan de buitenzijde geplaatste wielen met verstevigde, robuuste as. Dekseluitvoering met dekselopening met geluidsdemping, voldoet aan de geluidsweringsverordening volgens EU-richtlijn 2000/14.

    Norm:

    DIN EN 840-1, 5 en 6.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen