Staande asbak 1

Artikelnummer: 987311 1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inhoud 1,7 l
    Hoogte 1.020 mm
    Zuil-⌀ 75 mm
    Basis-⌀ 175 mm
    Producttype Asbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 987311 1
    EAN/GTIN 4044917426641
    Nummer fabrikant 6288

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De eenvoudige, ruimtebesparende en weerbestendige oplossing om het afval van roken onder controle te krijgen.
    Edelstalen asbakzuil met doordacht bovendeel voor veilig uitdrukken van de sigaret op een comfortabele hoogte. De constructie maakt moeiteloos legen met behulp van een driekante sleutel mogelijk. Ongewenst openen wordt hierdoor voorkomen.
    Staat stabiel dankzij plugbare bodemplaat.

    Levering:

    Inclusief montagemateriaal voor vloerbevestiging, driekante sleutel voor het openen en legen.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen