Verzamelbak 75 liter met zelfsluitende inwerpklep en voethefboom 7016

Artikelnummer: 987151 7016
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inwerpklep kleur RAL Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 70 l
Hoogte 1.000 mm
Breedte 400 mm
Diepte 380 mm
Inwerpklep kleur RAL 7016
Gewicht 19,8 kg
Producttype Afvalbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 987151 7016
EAN/GTIN 2050002050921
Nummer fabrikant 665-075-1-2-735 + 7016

Omschrijving

Uitvoering:

75 liter verzamelcontainer met verzinkte binnencontainer (vloeistofdicht bij de bodem) en vleugeldeur (met magneetsluiting en vierkant slot).
Met zelfsluitende inwerpklep, brandvertragend en geurbeperkend.
Met voethefboom om de inwerpklep hygiënisch en contactloos te openen.

Norm:

Niet brandbaar volgens DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Voor kleurmarkering van de inwerpkleppen worden zeer stevige, zelfklevende beschermende pads in de desbetreffende kleuren bijgeleverd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen