Verzamelbak 75 liter met zelfsluitende inwerpklep 1003

Artikelnummer: 987150 1003
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inwerpklep kleur RAL Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 70 l
Hoogte 1.000 mm
Breedte 400 mm
Diepte 380 mm
Inwerpklep kleur RAL 1003
Gewicht 19,8 kg
Producttype Afvalbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 987150 1003
EAN/GTIN 4031068131005
Nummer fabrikant 660-075-0-2-200 + 1003

Omschrijving

Uitvoering:

75 liter verzamelcontainer met verzinkte binnencontainer (vloeistofdicht bij de bodem) en vleugeldeur (met magneetsluiting en vierkant slot).
Met zelfsluitende inwerpklep, brandvertragend en geurbeperkend.

Norm:

Niet brandbaar volgens DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Voor kleurmarkering van de inwerpkleppen worden zeer stevige, zelfklevende beschermende pads in de desbetreffende kleuren bijgeleverd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen