GARANT Uni Line Cleaning Tower H-vorm stationair, Type: L

Artikelnummer: 987102 L
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cleaning Tower
Hoogte 2.140 mm
Breedte 750 mm
Diepte 750 mm
Nuttige breedte 690 mm
Nuttige diepte 180/ 330 mm
Belastbaarheid 150 kg
Gewicht 96 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 987102 L
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406588915
Kopiëren
Nummer fabrikant 987102 L
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire reinigingstoren voor directe toegang tot reinigingsapparaten. De GARANT Uni Line Cleaning Tower H-vorm asymmetrisch kan vanaf beide kanten worden uitgerust. In het onderste compartiment kunnen tot wel 4 verzamelbakken voor recyclebaar materiaal nr. 987125 25 worden opgeborgen. Het kleinere compartiment is geschikt voor de opslag van reinigingsmiddelen en -materialen.
Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het GARANT easyFix-systeem. Alle buitenwanden en tussenwanden hebben rondom een geperforeerde wand 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van diverse wandaccessoires en GARANT easyFix-haken en -houders. Het antracietkleurig opzetstuk met reinigingspictogram is bedoeld voor snelle herkenning. Optionele, afsluitbare deuren in maat L bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. De deur is niet te combineren met de papierrolhouder.

Levering:

GARANT Uni Line Cleaning Tower H-vorm asymmetrisch; opzetstuk nr. 955476 gr. L

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen