{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Type | S | |
Hoogte | 1.700 mm | |
Breedte | 725 mm | |
Diepte | 634 mm | |
Rompdiepte | 524 mm | |
Nuttige hoogte | 1.650 mm | |
Nuttige breedte | 720 mm | |
Gewicht | 63 kg | |
Producttype | Reinigingsstation |
Artikelnummer | 987101 S | |
Nummer fabrikant | 987101 S |