{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 25 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Nuttige hoogte | 1.840 mm | |
Breedte in G | 40 | |
Diepte in G | 20 | |
Gewicht | 109 kg | |
Producttype | Schoonmaakmiddelenkast |
Artikelnummer | 987031 2000-4 | |
EAN/GTIN | 4062406588533 | |
Nummer fabrikant | 987031 2000-4 |