Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 12 ∙ 140 mm

Artikelnummer: 986KK-12
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 986KK-12
    EAN/GTIN 4000896052141
    Nummer fabrikant 986KK-12
    L-nummer L60140 878

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met name voor het werken in krappe ruimtes (bijv. motorruimte)
    • Lange uitvoering
    • Met kogelkop
    • Met kartel
    • Oppervlak: TIN gecoat
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 12 mm
    • Afmetingen / lengte: 140 mm
    • Lengte l1: 102 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.16 kg
    • Voor handbediening
    %DEL%DEL

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen