Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 52 mm

Artikelnummer: 986A-5/16
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 986A-5/16
    EAN/GTIN 4000896047031
    Nummer fabrikant 986A-5/16
    L-nummer L60140 3432

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Korte uitvoering
    • Amerikaanse maten
    • Met kartel
    • Oppervlak: TIN gecoat
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 5/16 ″
    • Afmetingen / lengte: 52 mm
    • Lengte l1: 14 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.07 kg
    • Voor handbediening
    %DEL%DEL

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen