Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 52 mm

Artikelnummer: 986A-3/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 986A-3/16
EAN/GTIN 4000896047017
Nummer fabrikant 986A-3/16
L-nummer Z61555 1

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Amerikaanse maten
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 3/16 ″
  • Afmetingen / lengte: 52 mm
  • Lengte l1: 14 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.