Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 52 mm

Artikelnummer: 986A-1/2
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 986A-1/2
EAN/GTIN 4000896046997
Nummer fabrikant 986A-1/2
L-nummer L60140 3430

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Amerikaanse maten
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 1/2 ″
  • Afmetingen / lengte: 52 mm
  • Lengte l1: 14 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen