Dopsleutelbitset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikelnummer: 986/13
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 986/13
EAN/GTIN 4000896168330
Nummer fabrikant 986/13
L-nummer L60140 2769

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kogelkop
  • Met kartel
  • Kunststof cassette 165-L (1/3)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 5 – 10
  • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.5 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL
  • Aantal gereedschappen: 13

Levering:

Dopsleutelbit 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19
Dopsleutelbit 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10