Dopsleutelbitset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Artikelnummer: 986/9
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 986/9
EAN/GTIN 4000896051564
Nummer fabrikant 986/9
L-nummer L60140 486

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Kunststof cassette 165-S (1/9)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 5 – 19
  • Afmetingen / lengte: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.44 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL
  • Aantal gereedschappen: 9

Levering:

Dopsleutelbit 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen