Handkabelsnijder voor koper- en aluminiumkabels Ø max. 10 mm

Artikelnummer: 985912
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 985912
    EAN/GTIN 3148519859126
    Nummer fabrikant 985912
    L-nummer L60130 3384

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klauwe uiteinden met uitsparing voor het strippen van de kabel
    • Voor eenaderige en meeraderige kabels
    • Snijcapaciteit meeraderige kabels: Ø 10 mm
    • Snijcapaciteit eenaderig koper: Ø 8 mm
    • Almelec: Ø 6 mm
    • Lengte: 165 mm

    Kenmerk:

    • L [mm]: 165 [g]: 225

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen